※代表画像です

Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450 Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450 Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450 Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450 Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450 Nクラスト19 A ブラツク       PW1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43095450

クラスト19 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)1.2 セット内容ポール1.20m2本 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ)、リングランナー20コ 、エンドリングランナー4コ、ダブルブラケット2コ 、取付ネジ 注文コード43095450 品番Nクラスト19 A ブラツク PW1.2
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・セット内容など45種類から選べます 他の種類を見る

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。

仕様ポータブルダブル正面付 セット内容ポール1.20m2本 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ)、リングランナー20コ 、エンドリングランナー4コ、ダブルブラケット2コ 、取付ネジ 材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール) ブラック 寸法(m)1.2 セット名Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネクスティダブル製品は、アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※ネクスティダブル製品は、アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ネクスティダブル製品は、ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※ポールダブル製品は、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする