セット内容

PXハンガーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 幅(mm)600 注文コード43095914 品番708-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はなど30種類から選べます 他の種類を見る

スリット位置により上下可能なハンガー掛け

用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け 仕様メッキ 材質スチール 幅(mm)600 出幅(mm)450
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量22以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする