商品イメージ・商品は1台です。

805-90 CJジャンブル 中日販売 43096544 805-90 CJジャンブル 中日販売 43096544

CJジャンブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1220 段数3段 注文コード43096544 品番805-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は高さ・段数など4種類から選べます 他の種類を見る

商品投げ込み型什器

用途特価品等のアピールに 材質スチール 幅(mm)400 高さ(mm)1220 奥行(mm)540 段数3段
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする