二葉製作所
ギヤードトロリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
定格荷重(t)
2
1/2
1
1.5
2
3
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43096954
品番
HGT 2t 3m
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
定格荷重(t)
2
仕様
I系銅の幅:100/125/150、カラーの数量:0/2/4
寸法(mm)
標準I形銅寸法:200×100×7
質量(kg)
24
寸法H(mm)
138
揚程(m)
3
寸法F(mm)
98
寸法D(mm)
142/129.5/117
寸法E(mm)
102/127/152
寸法B(mm)
311
寸法C(mm)
169/181.5/194
最小距離(mm)
132
寸法I(mm)
278.5
寸法J(mm)
50
寸法G(mm)
265
寸法K(mm)
156
注意
※電気チェーンブロックとの連結は出来ません。