二葉製作所
二葉製作所の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
二葉製作所の トロリー・吊り金具
プレントロリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43097033
品番
HPT 3t
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
定格荷重(t)
3
仕様
I系銅の幅:100/125/150、カラーの数量:0/2/4
寸法(mm)
標準I形銅寸法:250×125×7
質量(kg)
28
寸法H(mm)
160
揚程(m)
3
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
144/131.5/119
寸法E(mm)
102/127/152
寸法B(mm)
238
寸法C(mm)
94/106.5/119
最小距離(mm)
148
寸法I(mm)
322.5
寸法J(mm)
56
寸法G(mm)
309
寸法K(mm)
186
注意
※電気チェーンブロックとの連結は出来ません。