※代表画像です

Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096 Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096 Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096 Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096 Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096 Nクラスト19 B ブラツク       PW3.1 クラスト19 正面付Bセット TOSO 43097096

クラスト19 正面付Bセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)3.1 セット内容ポール(1.55m4本) 、ジョイント2コ、リングランナー60コ 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ)、エンドリングランナー4コ 、ダブルブラケット3コ、取付ネジ 注文コード43097096 品番Nクラスト19 B ブラツク PW3.1
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法・セット内容など45種類から選べます 他の種類を見る

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。

仕様ポータブルダブル正面付 セット内容ポール(1.55m4本) 、ジョイント2コ、リングランナー60コ 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ)、エンドリングランナー4コ 、ダブルブラケット3コ、取付ネジ 材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール) ブラック 寸法(m)3.1 セット名Bセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネクスティダブル製品は、アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※ネクスティダブル製品は、アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ネクスティダブル製品は、ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※ポールダブル製品は、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする