クラスト19 ブラケットスルー プレーンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)1.2 セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2コ、スルーリングランナー10コ 、エンドリングランナー2コ、スルーブラケット2コ 、取付ネジ 注文コード43097376 品番Nクラスト19スル- P アンテイ-クG S1.2
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法・セット内容など30種類から選べます 他の種類を見る

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。

仕様ブラケットスルーシングル セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2コ、スルーリングランナー10コ 、エンドリングランナー2コ、スルーブラケット2コ 、取付ネジ 材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール) アンティークゴールド 寸法(m)1.2 セット名プレーンセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポールをジョイントする場合は、ポールのジョイント部に必ずジョイントシールを覆うように貼ってください。ジョイントシールを貼らないと、スルーリングランナーの走行に支障をきたす恐れがあります。
※カーテンのたまり側にはエンドリングランナーをお使いください。リングランナーの脱落を防止します。ポールとキャップ、エンドリングランナーは通常のクラスト19と同じです。
※ブラケットスルー機構でご使用の場合もブラケット取付間隔とカーテン許容荷重は変わりません。
※ブラケットは140cm以内の間隔で取付けてください。
※カーテン許容荷重は片開きで5kgまで、両開きでプラス5kgまでとなります。
※アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする