曜日別特売
AE07B010-TA-BL-500 フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社 43097418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1巻(500m)
外径(mm)0.54
0.54
0.6
0.66
0.78
0.9
1.02
1.08
1.2
1.26
0.74
0.8
0.86
0.98
1.1
1.22
1.28
1.4
1.46
1.04
1.16
1.52
1.58
1.7
1.76
導体外径(Φmm)0.24
内容量1巻(500m)注文コード43097418品番AE07B010-TA-BL-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
仕様計算断面積:0.035mm2長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150外径(mm)0.54絶縁体厚さ(mm)0.15導体構成(本/mm)7/0.08導体外径(Φmm)0.24RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする