画像準備中

MH,FH形用電気トロリ(3相200V)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43097706 品番 ETL 2.5t 4m 2点押ボタン式
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トロリのレール幅を2段階に調整可能。

定格荷重(t)2.5 揚程(m)4
注意
※電源ケーブルは10m付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする