(+)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 43098255 品番 M10×35
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM10 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)35 十字穴番号4 寸法K(mm)6 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 寸法m(mm)9.4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)19 十字穴深さ(mm)(最大)5.10/(最小)4.30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする