※代表画像です

Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889 Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889 Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889 Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889 Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889 Nクラスト19スル- B ブラス     NW3.1 クラスト19 ブラケットスルーBセット TOSO 43098889

クラスト19 ブラケットスルーBセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)3.1 セット内容ポール1.55m2本 、キャップ2コ 、スルーリングランナー30コ 、エンドリングランナー2コ、スルーCNダブルブラケット3コ 、ネクスティシングルブラケット2コ、ネクスティレール1.50m2本 、ネクスティジョイント1コ、ネクスティ用ジョイントカバー1枚 、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組 、ネクスティキャップストップ2コ 、取付ネジ、ジョイント1コ、ジョイントシール1枚 注文コード43098889 品番Nクラスト19スル- B ブラス NW3.1
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法・セット内容など30種類から選べます 他の種類を見る

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。

仕様ブラケットスルーネクスティダブル セット内容ポール1.55m2本 、キャップ2コ 、スルーリングランナー30コ 、エンドリングランナー2コ、スルーCNダブルブラケット3コ 、ネクスティシングルブラケット2コ、ネクスティレール1.50m2本 、ネクスティジョイント1コ、ネクスティ用ジョイントカバー1枚 、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組 、ネクスティキャップストップ2コ 、取付ネジ、ジョイント1コ、ジョイントシール1枚 材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール) ブラス 寸法(m)3.1 セット名Bセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポールをジョイントする場合は、ポールのジョイント部に必ずジョイントシールを覆うように貼ってください。ジョイントシールを貼らないと、スルーリングランナーの走行に支障をきたす恐れがあります。
※カーテンのたまり側にはエンドリングランナーをお使いください。リングランナーの脱落を防止します。ポールとキャップ、エンドリングランナーは通常のクラスト19と同じです。
※ブラケットスルー機構でご使用の場合もブラケット取付間隔とカーテン許容荷重は変わりません。
※ブラケットは140cm以内の間隔で取付けてください。
※カーテン許容荷重は片開きで5kgまで、両開きでプラス5kgまでとなります。
※アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする