モノ16 正面付Cセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)1.2 セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、ジョイント1個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm) 注文コード43099169 品番モノ16 C ラテホワイト S1.20
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は寸法・セット内容など27種類から選べます 他の種類を見る

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。
・快適なカーテン操作を実現。
・場所を選ばないコンパクトキャップ。
・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)
・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。

仕様シングル正面付 セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、シングルブラケット2個、ジョイント1個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm) 材質ポール(鋼管)、キャップ(ABS樹脂)、シングルブラケット(亜鉛ダイカスト)、リングランナー(真鍮、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(真鍮、ポリカーボネート、ステンレス) ラテホワイト 寸法(m)1.2 セット名Cセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※ドレープ・レース側ともにAフック仕様となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする