モノ16 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(m)1.2 セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.10m1本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm) 仕様シングル正面付 注文コード43099291 品番モノ16 A ラテホワイト NW1.20
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・セット内容・仕様など27種類から選べます 他の種類を見る

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。
・快適なカーテン操作を実現。
・場所を選ばないコンパクトキャップ。
・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)
・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。

仕様シングル正面付 セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.10m1本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm) 材質ポール(鋼管)、キャップ(ABS樹脂)、Nダブルブラケット(亜鉛ダイカスト、スチール、アセタール樹脂)、リングランナー(真鍮、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(真鍮、ポリカーボネート、ステンレス) ラテホワイト 寸法(m)1.2 セット名Aセット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※ドレープ・レース側ともにAフック仕様となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする