仕様シングル正面付
セット内容ポール1.55m2本 、キャップ2個、リングランナー30個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット3個、ネクスティレール1.50m2本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー28個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm)、モノ16用ジョイント1個、ネクスティ用ジョイント1個、ネクスティ用ジョイントカバー1個、ネクスティシングルブラケット2個
材質ポール(鋼管)、キャップ(ABS樹脂)、Nダブルブラケット(亜鉛ダイカスト、スチール、アセタール樹脂)、リングランナー(真鍮、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(真鍮、ポリカーボネート、ステンレス)
色ブラック
寸法(m)3.1
セット名Aセット
RoHS指令(10物質対応)対応