※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500m) 注文コード 43100096 品番 BE03A010-Y-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。

用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線 仕様計算断面積:0.031mm2 長さ(m)500 材質(絶縁体)ETFE AWG32 連続使用温度(℃)150 外径(mm)0.5 絶縁体厚さ(mm)0.15 導体外径(Φmm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする