※色見本です。形は異なります。
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウッディ28N 正面付Cセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(m)
2.1
セット内容
ポール2.10m1本 、キャップ2コ 、リングランナー24コ 、Eダブルブラケット2コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー18コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートシングルブラケット1コ、エリートレール2.00m1本、取付ネジ
注文コード
43100140
品番
ウツデイ28N C ミデイアムG EW2.1
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
木の温もりを感じる定番ウッドレール
仕様
エリートダブル正面付
セット内容
ポール2.10m1本 、キャップ2コ 、リングランナー24コ 、Eダブルブラケット2コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー18コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートシングルブラケット1コ、エリートレール2.00m1本、取付ネジ
材質
ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)
色
ミディアムグレイン
寸法(m)
2.1
セット名
Cセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然木を使用しているため、各部品の色が多少異なる場合があります。
※エリートダブル製品につきまして、エリートレールは、ミディアムグレインの場合マイルドグレイン、ダークマホガニーの場合Nダークマホガニーとなります。
※エリートダブル製品につきまして、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません