※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する外径(mm)0.62
導体外径(Φmm)0.32
内容量1巻(500m)注文コード43100306品番BE03A030-GR-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。