大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43100312
品番
M3.5×5
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
材質
黄銅
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73/(最小)1.15