※色見本です。形は異なります。
TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウッディ28N 正面付Cセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(m)
3.1
セット内容
ポール1.55m2本 、キャップ2コ 、リングランナー36コ 、Eダブルブラケット2コ 、Eダブル中間サポート1コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートレール1.50m2本 、エリートジョイント1コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー28コ 、取付ネジ、エリート用ジョイントカバー1枚、ジョイントボルト1コ、エリートシングルブラケット2コ
注文コード
43100420
品番
ウツデイ28N C ナチユラルG EW3.1
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・セット内容
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
木の温もりを感じる定番ウッドレール
仕様
エリートダブル正面付
セット内容
ポール1.55m2本 、キャップ2コ 、リングランナー36コ 、Eダブルブラケット2コ 、Eダブル中間サポート1コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートレール1.50m2本 、エリートジョイント1コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー28コ 、取付ネジ、エリート用ジョイントカバー1枚、ジョイントボルト1コ、エリートシングルブラケット2コ
材質
ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)
色
ナチュラルグレイン
寸法(m)
3.1
セット名
Cセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天然木を使用しているため、各部品の色が多少異なる場合があります。
※エリートダブル製品につきまして、エリートレールは、ミディアムグレインの場合マイルドグレイン、ダークマホガニーの場合Nダークマホガニーとなります。
※エリートダブル製品につきまして、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません