Hanx-Tech Displayport1.2ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43100605 品番 HT-DD4K36BY-3M
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Displayport規格Ver.1.2に準拠。最大4K(3840×2160Px)60Hzの映像を伝送可能です。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターで高い耐久性を実現しています。
最大21.6Gbpsの高速伝送

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.2 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度4K@60Hz、2K@165Hz、2K@144Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大21.6
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする