Hanx-Tech Displayport1.4ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43100630 品番 HT-DD8K37BY-2M
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Displayport規格Ver.1.4に準拠。最大8K(7680×4320px)60Hzの高解像度映像伝送が可能。
最大32.4Hbpsの高速伝送が可能。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20×長さ40×厚さ8 規格Displayport Ver.1.4 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度8K@60Hz、4K@144Hz、2K@240Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大32.4
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする