Hanx-Tech Displayport2.0ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43100666 品番 HT-DD16K38BY-3M
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

DisplayportVer.2.0に準拠。最大16K(15360×8460px)60Hzの映像伝送が可能です。
最大77.37Gbpsの高速伝送が可能です。
ナイロン編組ケーブル、アルミニウム合金シェル、金メッキコネクターから構成される高い耐久性を誇るケーブルです。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 寸法(mm)端子部:幅20.5×長さ50×厚さ10.5 規格Displayport2.0 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DPオス/DPオス 材質(プラグ)金メッキコネクタ 対応解像度8K@120Hz、4K@165Hz、4K@240Hz、2K@360Hz シールド形状3重シールド 帯域幅(Gbps)最大77.4
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする