Hanx-Tech Thunderbolt 5 ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43100745 品番HT-TB542BY-1M
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

thunderbolt5に準拠。Intel認証チップを搭載し、信頼性が高く安定した接続を約束します。
USB Type-C互換で最大120Gbpsの高速データ転送を可能にします。PD240Wに対応し、超高速充電が可能です。

材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組 規格thunderbolt5 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C 解像度8K@60Hz、4K@540Hz 充電池タイプPD240W対応 データ転送速度(双方向)最大80Gbps、(ビデオ帯域幅)最大120Gbps シールド形状3重シールド
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする