Hanx
Hanxの PCアクセサリー
Hanxの ケーブル
Hanxの USBケーブル
Hanx-TechUSB-Cケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43100831
品番
HT-CC351BY-1M
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質
端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル
色
ブルー
規格
USB2.0
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB-C
充電池タイプ
PD60W
伝送速度(Mbps)
最大40
シールド形状
2重シールド
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間