大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全148種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43101012
品番
M8×10
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
10
十字穴番号
3
寸法K(mm)
5.2
材質
黄銅
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.73