鍵を安全に保管ダイヤルロック式セキュリティキーボックス
大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。
材質:ABS、アルミ合金。サイズ:本体:外寸95×115×45mm、内寸85×95×30mm。セット内容:本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1