大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
43101317
品番
M2.3×10
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.80