アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アーテック[学校教材・教育玩具]の グラス・食器・カトラリー
アーテック[学校教材・教育玩具]の マグカップ・グラス・コップ
マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43101409
品番
92874
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
透明感のあるマグカップ
です。シンプルなので、何にでも使用できます。
材質:ガラス。サイズ:約Φ70×90mm、厚3mm
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
材質
陶器
寸法(mm)
125×95×82
形態
1個梱包:箱入り
柄
葛飾北斎 富嶽三十六景マ
注意
※―