マグカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101436 品番92905
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥891
販売価格(税別)
810

透明感のあるマグカップ
です。シンプルなので、何にでも使用できます。
材質:ガラス。サイズ:約Φ70×90mm、厚3mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質陶器 寸法(mm)125×95×82 形態1個梱包:箱入り 招き猫
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする