◎この投光器の良いポイント
1.充電機能
充電式の為、バッテリー等の電源を持ち歩くことなくどこでも使え、充電することで繰り返し使える。
2.軽量
2Kg弱で軽量の為持ち歩きが容易。
3.バッテリーの交換
本器の最大の特徴でもある⇒1850のリチュウムバッテリー4本を電源しており、交換して使え、また1本からでも使える為、他の充電式の投光器と違い予備の電池を所持することで、使用時間の制約なく利用できる。⇒この投光器の最大の長所という事で本器を選択した。
◎この投光器の改善点
1.光量
消費電力36W⇒◎光量3600lmという事でかなり期待したが、現在利用している投光器(2400lm)の物と大差を感じない。
2.光量のコントロール
光量を「大」と「小」の2段階だが無段階のダイヤル式になっていると使いやすい。
3.光束
光束がフラットにボヤーっと全体に広がっているが、レンズ等で中心部の光量が強くなると今の光量でも更に使い勝手が良くなる。
4.筐体
既成品の筐体のせいかサイズが大きく、スタンドや持ち手等、本体の重量がみてもっと簡易な軽量な材質の物でもよいのでは?
◎総体評価
充電式で且つバッテリー交換という機能は素晴らしい⇒大満足
3600lm の表示の割に3.7Vという事の制約か光量に不満。またフラットライトということら
⇒やや不満を勘案して普通総体評価を「やや満足」にします。