FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101856
品番
VR3000 Wireless
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
通信方式
Bluetooth(R) 5.2
充電時間(時間)
2 (イヤホン) / 2 (充電ケース)
連続再生時間
音楽:8時間 (ANC ON時) / 11時間 (最大)【ケース込み】28時間 (ANC ON時) / 38時間 (最大)
バッテリー容量(mAh)
60 (イヤホン) / 500 (充電ケース)
防水性
IPX5
対応コーデック
SBC, AAC