スマイルキッズ
スマイルキッズの 光学測定器
スマイルキッズの ルーペ/拡大鏡
スマイルキッズの 手持ちルーペ
ゆびさきのルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102046
品番
AYL-01PK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質
本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)
46×96×16
質量(g)
14