スマイルキッズ
スマイルキッズの 光学測定器
スマイルキッズの ルーペ/拡大鏡
スマイルキッズの ライト付ルーペ
LED付ゆびさきのルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102064
品番
AYL-02WH
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質
本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)
46×104×23
質量(g)
22(電池含む)
使用電池
CR2016×2個(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)
約14