付属品イヤーピース:SS/S/M/L 4サイズ各1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード
仕様●ケース充電回数:2●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/170分再生●片耳使用:両耳可
色WH
タイプカナル型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.7×23.9×22.8
本体質量(g)6.5
機能ワイヤレス(左右分離)
充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2
対応アプリケーション専用アプリ対応
防水性防水対応
BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3
再生時間(時間)音楽:20
ハイレゾ音源ハイレゾ対応
充電端子ワイヤレス充電
対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDAC
ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応
マルチペアリングBluetooth:8台
対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP