ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 PNK ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5 注文コード43102240 品番WA-V1-PNK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・ノイズキャンセリング・Bluetoothなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品■ステレオ接続ケーブル 1.2m ■専用ポーチ ■充電用USBType-Cケーブル1本 50cm ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード ■折り畳み式デスクフック 仕様急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/11時間再生 PNK タイプオーバーヘッド型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×195×85 本体質量(g)267 感度114 充電時間(時間)イヤホン:3 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 BluetoothBluetooth対応、Ver.5 再生時間(時間)音楽:120 ハイレゾ音源ハイレゾ対応 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDAC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリング〇 Bluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする