ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 BK ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.4 注文コード43102249 品番WA-Q1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・ノイズキャンセリング・Bluetoothなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電用USB Type-Cケーブル1本 50cm、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード 仕様急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/300分再生 BK タイプオーバーヘッド型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×162×69 本体質量(g)165 充電時間(時間)イヤホン:2 対応アプリケーション専用アプリ非対応 防水性防水・防滴非対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.4 再生時間(時間)音楽:55 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリング〇 Bluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする