AKO-06BR ベッドの高さをあげる足 スマイルキッズ 43102353 AKO-06BR ベッドの高さをあげる足 スマイルキッズ 43102353

ベッドの高さをあげる足

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード43102353 品番AKO-06BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1個使用で4cmアップ。

付属品すべり止めゴムシート4枚 材質本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂 寸法(mm)119×108×57(1個) 質量(g)165(1個) 耐荷重(kg)400 適合サイズ10×10.5cmまで、直径3cm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする