スマイルキッズ
スマイルキッズの ベッド・寝具
スマイルキッズの ベッド
ベッドの高さをあげる足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
43102369
品番
AKO-06BE
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1個使用で4cmアップ。
付属品
すべり止めゴムシート4枚
材質
本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
寸法(mm)
119×108×57(1個)
質量(g)
165(1個)
耐荷重(kg)
400
適合サイズ
10×10.5cmまで、直径3cm以上