FIRE-FOX
FIRE-FOXの ヘッドライト
FIRE-FOXの ヘッドライト本体
防水ヘッドランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102466
品番
FX-1809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
暴風雨でも使える高い防水性能。赤色LED、白色LEDの2カラー。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。
電球の種類
LED
用途
作業現場や災害時の備えに
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
45×58×35
質量(g)
96
連続使用時間
(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間
保護等級
IPX6
使用電池
単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属)
点灯方式
(白色)中点灯→強点灯→弱点灯、(赤色)点灯→点滅→SOS点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:250
光色
白色
防水性
IPX6
最大点灯時間
(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間