※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボットケーブル 単純線

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 公称断面積(mm2)0.2 注文コード43102467 品番ME12EU11-BN-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は公称断面積・色など151種類から選べます 他の種類を見る

高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。
細線軽量化が可能です。
電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。
平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。
耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。
ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。

用途半導体製造装置やFAロボットなど 仕様中心導体材質:TA、中心導体素線径: 0.08mm、絶縁体材質:ETFE 長さ(m)100 定格電圧250V 材質(絶縁体)ETFE 公称断面積(mm2)0.2 仕上外径(mm)0.98 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体構成(本/mm)40/0.08 導体外径(Φmm)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする