ME12EU11-GY-100 ロボットケーブル 単純線 潤工社 43102537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロボットケーブル 単純線

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1巻(100m)公称断面積(mm2)0.2注文コード43102537品番ME12EU11-GY-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。
細線軽量化が可能です。
電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。
平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。
耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。
ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。

用途半導体製造装置やFAロボットなど仕様中心導体材質:TA、中心導体素線径: 0.08mm、絶縁体材質:ETFE長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE公称断面積(mm2)0.2仕上外径(mm)0.98絶縁体厚さ(mm)0.2導体構成(本/mm)40/0.08導体外径(Φmm)0.58RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする