※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻(100m)公称断面積(mm2)0.3色赤注文コード43102580品番ME13EU12-R-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。
細線軽量化が可能です。
電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。
平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。
耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。
ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。