大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43102692
品番
M3.5×12
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
材質
黄銅
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73/(最小)1.15