65064 スタイラス ブルーLED (#65122) ストリームライト 43102956

スタイラス ブルーLED (#65122)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43102956 品番65064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。

使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属) 明るさ(Lm)2 ブラック 付属品先端保護キャップ 連続使用時間(時間)約60 LED色ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする