ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの ペンタイプライト
スタイラス ホワイトLED (#65035)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102974
品番
65067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。
使用電池
単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)
10
色
レッド
付属品
先端保護キャップ
連続使用時間(時間)
約60