丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の ナイロンロープ
ナイロン金剛打スターターボビン巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(24巻)
注文コード
43103125
品番
3mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
摩擦に非常に強く、強度があります。
耐候性に優れています。
用途
リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用
仕様
打ち方:金剛打ち(12打ち)
質量(kg)
0.28(1個あたり)
長さ(m)
50
太さ(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。