画像準備中

ナイロン金剛打スターターボビン巻

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(24巻) 注文コード 43103141 品番 3.5mm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

摩擦に非常に強く、強度があります。
耐候性に優れています。

用途リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用 仕様打ち方:金剛打ち(12打ち) 質量(kg)0.43(1個あたり) 長さ(m)50 太さ(mm)3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする