丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の ナイロンロープ
ナイロン金剛打スターターボビン巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(24巻)
注文コード
43103150
品番
4mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
摩擦に非常に強く、強度があります。
耐候性に優れています。
用途
リードロープ、縄跳び用、建設用、漁業用
仕様
打ち方:金剛打ち(12打ち)
質量(kg)
0.52(1個あたり)
長さ(m)
50
太さ(mm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません