丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の PEロープ
トラロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3巻)
注文コード
43103211
品番
10mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。
工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途
林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等
材質
ポリエチレン
質量(kg)
7(4巻あたり)
色
黄/黒
長さ(m)
200
太さ(mm)
10
注意
※標識目的の為、引っ張ったり吊るしたりという用途での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません