PEロープ 正丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43103615 品番 3mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PE(ポリエチレン)製で軽く強度があり、水に浮きます。色のバリエーションが豊富にあります。

用途引越し・荷づくり・梱包・結束・整理や各種スポーツネット設置や補修用にも園芸での誘引用や結束用など色々と活躍します。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.9(45巻あたり) 長さ(m)200 太さ(mm)3
注意
※正常な状態のロープを所定の方法により、測定した強度になりますので必ずしも安全を保障する強度ではございません。使用後、結び目、ねじれ(キンク)のあるロープは強度が低下していますので、使用しないでください。鋭い角谷荒い面を持つものと、ロープを擦れさせないようにして下さい。切断する場合があります。ロープを保管する際は、直射日光があたらない場所で、熱源、化学薬品、有機溶剤などから充分離し、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。ロープは消耗品です。必ず日常の点検を実施し損傷のあるロープは使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする